GODKÄND SÄLJARE 3CAC5 Slang sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8LNZ

APPROVED VENDOR 3CAC5 rör sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8LNZ Modell: 3CAC5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 157 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.1.76 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck2015 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.2"
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-425 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7304490060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ACL8 Slang sömlös 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HED 3ACL81.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.065 "6 210 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACL9 Slang sömlös 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HEE 3ACL91.76 "316 Stainless Steel2015 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.12 "9 538 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAC2 Slang sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8LNW 3CAC21.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.035 "8 052 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAC3 Slang sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8LNX 3CAC31.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.049 "6 236 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAC4 Slang sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8LNY 3CAC41.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.065 "4 007 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAC5 rör sömlös 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål
6 157 kr /enhet