APPROVED VENDOR Slangsvetsad, 2 tum, 6 fot


Filter
Längd: 6" , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
5LVN7
1.76 "304 Stainless Steel2015 psi @ 72 grader F+/-. 010 "-423 till 1500 grader F0.12 "2 433 SEK
RFQ
B
3ADJ6
1.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.065 "2 253 SEK
RFQ
B
3CAE4
1.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.065 "2 791 SEK
RFQ
B
3ADJ4
1.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.035 "1 441 SEK
RFQ
B
3ADJ5
1.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.049 "1 860 SEK
RFQ
B
3CAE3
1.902 "316 Stainless Steel823 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.049 "2 266 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?