GODKÄND SÄLJARE 3CAE3 Rörsvetsad 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8LPN

APPROVED VENDOR 3CAE3 slangar svetsade 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål

Artikel: AC8LPN Modell: 3CAE3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 951 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.1.902 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck823 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.2"
Utanför Dia. Tolerans+ 020 "/ - 0.020"
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.049 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADJ4 Slangsvetsad 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.035 "1 241 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADJ5 Slangsvetsad 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HLC 3ADJ51.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.049 "1 602 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADJ6 Slangsvetsad 2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-423 till 1500 grader F0.065 "1 940 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAE4 Rörsvetsad 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8LPP 3CAE41.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.065 "2 403 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVN7 Slangsvetsad 2 tum ytterdiameter 6 fot 2015 Psi | AE4MWW 5LVN71.76 "304 Stainless Steel2015 psi @ 72 grader F+/-. 010 "-423 till 1500 grader F0.12 "2 096 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAE3 slangar svetsade 2 tum 6 fot 316 rostfritt stål
1 951 kr /enhet