AQUASOL WELDING SoluGap vattenlösliga sockelsvetsavståndsringar


Aquasol SoluGap distansringar används för att eliminera spruckna svetsar inom läkemedels-, flyg-, livsmedels- och kärnkraftsindustrin. De är svetstillbehör som är lämpliga för att skapa ett mellanrum eller avstånd mellan två stycken av ett rör under muffsvetsning.

Filter
Material: Vattenlösligt papper och limbelagt vattenlösligt papper , Typ: Ringa
StilModellDiameterPris (ex moms)
A
SGP-1.0 / 2
1/8 tjock x 1 "2 271 SEK
A
SGP-0.5 / 2
1/8 tjock x 1/2 "2 098 SEK
A
SGP-2.0 / 2
1/8 tjock x 2 "2 515 SEK
A
SGP-2.50 / 2
1/8 tjock x 2-1 / 2 "2 124 SEK
A
SGP-0.75 / 2
1/8 tjock x 3/4 "2 098 SEK
A
SGP-1.0
1/16 tjock x 1 "1 387 SEK
A
SGP-0.5
1/16 tjock x 1/2 "1 292 SEK
A
SGP-2.50
1/16 Tjock x 2 1/2 "1 540 SEK
A
SGP-2.0
1/16 tjock x 2 "1 540 SEK
A
SGP-0.75
1/16 tjock x 3/4 "1 292 SEK

Arbetsmekanism

  • Rikta in den yttre kanten av positionsringen med rörets inre omkrets.
  • Skjut ringen inuti röret och se till att flikkanterna sitter tätt och snäpper på plats för att bibehålla gapet på 1/16 tum eller större samtidigt som du undviker kompression.
  • När ringen väl är fäst inuti röret kommer den att sitta kvar, även när hylsan är i sidled eller upp och ned.
  • Häftsvetsa ringen 3 eller 4 gånger samtidigt som du bibehåller den korrekta interpass-temperaturen specificerad av ASME B31.3 eller en svetsingenjör.
  • Efter den första häftningen, räta upp röret och fortsätt att svetsa utan att överskrida interpass-temperaturen.
  • För att ta bort ringen, tillsätt varmt/kallt vatten för att lösa upp den och ta bort hela innehållet, lämna inga rester i röret.
  • Alternativt, lämna distansen i röret.

Funktioner

  • Dessa SoluGap-ringar är gjorda av miljövänligt CE- och EPA-godkänt vattenlösligt papper som löser sig snabbt och ger marin korrosionsbeständighet, vilket eliminerar behovet av att inventera flera kvaliteter av metalldistanser och sparar tid för att rita, mäta och montera.
  • De erbjuder ett konsekvent minsta gap på 1/16 tum och finns i 1/8 tums tjocklek.
  • Dessa distansbrickor har 3-punktsflikar för att säkerställa säker placering oavsett rörets orientering och kommer med en ihålig mitt för enkel visning under svetsning.

Standarder och godkännanden

  • ANSI
  • SOM JAG

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa ringar?

  • Placera ringen genom att rikta in den yttre kanten med den inre röromkretsen.
  • Skjut ringen inuti röret för att passa flikkanter, bibehåll ett gap på 1/16 tum eller större.

Hur tar man bort dessa ringar efter svetsning?

Aquasol-ringar löses upp automatiskt vid applicering av en vattenlösning.

Vilken temperatur har dessa ringar?

Aquasol sockets svetsdistansringar har en temperaturklassificering på 400 grader F.

Hur använder man Aquasol SoluGap distansringar?

  • Rengör rörändarna och ta bort eventuellt skräp eller olja.
  • Sätt in SoluGap-ringen mellan rörändarna och se till att den är centrerad och av rätt storlek för rördiametern.
  • Svetsa ihop rörändarna som vanligt, var noga med att inte störa ringen.
  • När svetsen har svalnat, doppa fogen i vatten för att lösa upp SoluGap-ringen.
  • Skölj fogen med rent vatten för att ta bort eventuella rester.

Hur installerar jag dessa ringar?

  • Placera ringen genom att rikta in den yttre kanten med den inre röromkretsen.
  • Skjut ringen inuti röret för att passa flikkanter, bibehåll ett gap på 1/16 tum eller större.

Hur förhindrar man att dessa ringar förkolnar?

Överskrid inte interpass-temperaturen på 300 grader F och följ den korrekta ASME B31.3-kodsvetsningsproceduren för att förhindra att den förkolnas under svetsning.

Hur tar man bort dessa ringar efter svetsning?

Dessa ringar löses automatiskt vid applicering av en vattenlösning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?