Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredd 1/8 tum, Diameter 0.5 tum | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Sockelsvetsdistansring, bredd 1/8 tum, diameter 0.5 tum

Finns i lager
Artikel: AA8DZP Modell: SGP-0.5/2Korsreferens: 18C612

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 098 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockel svets distansring
Diameter1/8 tjock x 1/2 "
MaterialVattenlösligt papper och limbelagt vattenlösligt papper
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 distansring eliminerar spruckna svetsar genom att skapa mellanrum för rörexpansion. Det är användbart inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, kärnkrafts- och flygindustrin. Denna enhet förblir på plats även när uttaget är i sidled eller inverterat.

Funktioner:

  • Aquasol SGP-0.5/2 distansring är gjord av miljövänligt CE- och EPA-godkänt vattenlösligt papper som löser sig snabbt och ger marin korrosionsbeständighet.
  • Den har ett ihåligt centrum för synlighet under svetsning.
  • Denna SoluGap-ring eliminerar behovet av ritsning, mätning och passning och dess 3-punktsflikar säkerställer säker ringplacering oavsett rörorientering.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man bort denna Aquasol-ring efter svetsning?

A. Denna ring löses automatiskt vid applicering av en vattenlösning.

F. Hur installerar man denna Aquasol SoluGap-ring?

A.

  • Placera ringen genom att rikta in den yttre kanten med den inre röromkretsen.
  • Skjut ringen inuti röret för att passa flikkanter samtidigt som du behåller ett mellanrum på 1/16 tum eller större.

F. Vilken temperaturklassificering har denna SoluGap?

A. 400 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld Spacer Ring, Bredd 1/16 tum, Diameter 0.5 tum | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 tjock x 1/2 "1 292 kr
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld Spacer Ring, Bredd 1/16 tum, Diameter 0.75 tum | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 tjock x 3/4 "1 292 kr
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Socket Weld Distansring, bredd 1/16 tum, diameter 1 tum | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 tjock x 1 "1 387 kr
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Socket Weld Distansring, bredd 1/16 tum, diameter 2 tum | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 tjock x 2 "1 540 kr
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld Distansring, bredd 1/16 tum, diameter 2.5 tum | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 Tjock x 2 1/2 "1 540 kr
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredd 1/8 tum, Diameter 0.75 tum | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 tjock x 3/4 "2 098 kr
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Socket Weld Distansring, bredd 1/8 tum, diameter 1 tum | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 tjock x 1 "2 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Sockelsvetsdistansring, bredd 1/8 tum, diameter 0.5 tum
2 098 kr /enhet