ARLINGTON INDUSTRIES Infälld TV-låda, stål


Arlington infällda TV-boxar används för klass 2-ledningar av kabel-TV/satellit och högtalare för installation i vägg/tak, vilket ger en säker och säker plats för elektriska och audio/visuella anslutningar förknippade med en väggmonterad TV.

Filter
Material: Stål (låda)
StilModellFärgHöjdHandelsstorlekBreddPris (ex moms)
A
TVBS613BL
Svart (Trimplate)7"4-gäng17 "864 SEK
RFQ
B
TVBS505BL
Svart (Trimplate)6.012 "2-gäng6.698 "556 SEK
RFQ
C
TVBS507
Vit (Trimplatta)6.205 "3-gäng7.93 "691 SEK
RFQ
D
TVBS505
Vit (Trimplatta)6.012 "2-gäng6.698 "556 SEK
RFQ
E
TVBS613
Vit (Trimplatta)7"4-gäng17 "864 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har monteringsvingar på två- och tregängsmodeller för att hålla lådorna säkert mot väggen.
  • Dessa TV-boxar har en stållåda med en icke-metallisk målningsbar svart/vit dekorplatta för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De kommer med valfria överdrag för användning med oanvända lådor.

Vanliga frågor

Vilka typer av kablar kan installeras i Arlington infällda TV-boxar i stål?

Arlington infällda TV-boxar i stål kan rymma en mängd olika kablar, inklusive HDMI-, koaxial- och Ethernet-kablar. De inkluderar flera knockouts för att anpassa kabelingångspunkterna.

Hur installerar man dessa TV-boxar?

  • Bestäm monteringsplatsen för TV:n och de elektriska & audio/visuella anslutningarna.
  • Använd en regelsökare för att lokalisera reglarna / reglarna i väggen eller taket. Markera platsen med en penna.
  • Använd en gipssåg för att skära ett hål i väggen eller taket.
  • Placera lådan i hålet och fäst den på plats med hjälp av de inbyggda monteringsfästena.
  • Dra de elektriska och audio/visuella kablarna genom lämpliga uttag i lådan.
  • Anslut kablarna till motsvarande enheter och installera en väggplatta över lådan för att dölja kablarna.
  • Slå på strömförsörjningen till området och testa anslutningarna för att säkerställa att de fungerar korrekt.
  • Fäst eventuella hål/luckor runt lådan med gipsmassa och slipa slät. Måla eller strukturera väggen/taket för att matcha det omgivande området.

Hur rengör och underhåller man dessa TV-boxar?

  • Stäng av strömmen till området där boxen är installerad.
  • Använd en mjuk och torr trasa för att torka av lådans utsida inklusive väggplattans lock.
  • Undvik att använda slipande eller hårda rengöringsprodukter för att förhindra skador på lådans finish.
  • Kontrollera rutan regelbundet för att säkerställa att kablarna är säkra och inte lösa/fransiga.
  • Byt ut lådan om den blir föråldrad eller skadad så att den inte kan repareras för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?