INCOM MANUFACTURING Golvmärkningstejp, rulle


Filter
Självlysande: Nej , Betyg: Inte reflekterande , Längd: 108ft. , Material: Vinyl , Mönster: Fastämne , Rulllängd: 30ft. , Form: Rulla , Typ: Kontinuerlig rulle
StilModellFärgDiameterPrestanda Temp.TjocklekBreddPris (ex moms)
A
FTL400
-4.5 "0 grader till 120 grader F.0.236 "4"604 SEK
A
FTL500
-4.5 "0 grader till 120 grader F.0.236 "5"741 SEK
B
ARM321
Blå7"50 till 150 grader F0.06 "3"3 889 SEK
C
ARM311
Grön7"50 till 150 grader F0.06 "3"3 889 SEK
D
ARM312
Red7"50 till 150 grader F0.06 "3"3 889 SEK
E
ARM313
White7"50 till 150 grader F0.06 "3"3 889 SEK
F
ARM310
Gul7"50 till 150 grader F0.06 "3"3 747 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?