GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown slang 1 tum


Filter
Böjradie: 12 " , Färg: White , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM med Microban , Slang Invändig Dia.: 1" , Slang utvändig Dia.: 1.47 " , Innerdia.: 1" , Max. Tryck: 300 psi , Utanför Dia.: 1 15 / 32 " , Förstärkning: Textilförstärkt , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 till 200 F , Rörmaterial: EPDM , Arbetstryck: 300 psi
StilModellSlanglängdLängdTypPris (ex moms)
A
32W236
50ft.50ft.Kopplad montering5 883 SEK
B
32W263
50ft.50ft.Bulk slang4 765 SEK
B
32W264
100ft.100ft.Bulk slang9 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?