ARO Ventil för magnetventil 4-vägs


Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 2-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 0 grader till 122 grader F. , CFM: 9 , Volymkoefficient: 0.25 , NEMA-klassificering: NEMA 4 , Totala höjden: 1.75 " , Total bredd: 19 / 32 " , Rörstorlek: 5 / 16 " , Energiförbrukning: 1.9 W , Tryckområde: 0 till 115 psi , Växlingsteknik: Solenoid / pilot
StilModellStälldon / returKroppsstilElektriska anslutningarTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
S5DS9C-1-G
Solenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 558 SEK
B
S5DS9B-1-G
Solenoid / SolenoidgrenröretBlytråd4.75 "24 VDC3 044 SEK
C
S5DS9D-1-G
Solenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 421 SEK
D
S5SS9A-1
Solenoid / fjädergrenröretBlytråd3 23 / 64 "120 VAC2 033 SEK
E
S5SS9D-1
Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 216 SEK
F
S5SS9C-1
Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 252 SEK
G
S5SSMA-1-G
Solenoid / fjäderKroppsportadBlytråd3 25 / 64 "120 VAC2 112 SEK
H
S5SSMC-1-G
Solenoid / fjäderKroppsportadDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 392 SEK
H
S5SSMD-1
Solenoid / fjäderKroppsportadDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 263 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?