LITHONIA LIGHTING LED Volumetrisk Ytfixturer


Filter
Färgtemp .: 3500K , CRI: 82 , Dimbar / Ej dimbar: Ja , Höjd: 3.875 " , Husets färg: White , Husmaterial: Aluminium , LED-ersättning för: 2 Lampa LFL , lumen per watt: 84 , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Temp. Räckvidd: 0 till 25 grader C , Spänning: 120/277 , Bredd: 10.125 "
StilModellLängdLumensWattPris (ex moms)
A
STL2 20L EZ1 LP835
24 "2200264 151 SEK
B
STL4 48L EZ1 LP835
48 "4800505 494 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?