Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO S5DS9B-1-G magnetventil luftventil 24vdc | AB9XMF 2G605

ARO S5DS9B-1-G magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB9XMF Modell: S5DS9B-1-GKorsreferens: 2G605

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 122 grader F.
Kroppsstilgrenröret
CFM9
Volymkoefficient0.25
Elektriska anslutningarBlytråd
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1.75 "
Total längd4.75 "
Total bredd19 / 32 "
ÅsidoLåsning eller icke-låsning Push and Twist
Energiförbrukning1.9 W
tryck~~POS=TRUNC0 till 115 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldon / returKroppsstilElektriska anslutningarTotal längdSpänningPris
ARO S5DS9C-1-G Magnetventilreglerventil 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 816 kr
ARO S5DS9D-1-G magnetventilluftventil 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 553 kr
ARO S5SS9A-1 Magnetventilreglerventil 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Solenoid / fjädergrenröretBlytråd3 23 / 64 "120 VAC2 140 kr
ARO S5SS9C-1 Magnetventilventil 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 363 kr
ARO S5SS9D-1 magnetventilluftventil 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 356 kr
ARO S5SSMA-1-G magnetventil luftventil 5/16 tum 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoid / fjäderKroppsportadBlytråd3 25 / 64 "120 VAC2 246 kr
ARO S5SSMC-1-G magnetventilluftreglerventil 5/16 tum 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoid / fjäderKroppsportadDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO S5DS9B-1-G magnetventil luftkontroll 24vdc
3 170 kr /enhet