ASCO VALVES 8551-serien kompakta magnetventiler


Filter
Kroppsmaterial: Svart anodiserad aluminium , Volymkoefficient: 0.86 , Spoleisoleringsklass: F , Hz: 50/60 , IP-betyg: 65 , Min. Drifttrycksskillnad: 30 PSI , Montering: Namur , Orifice Dia.: 1 / 4 " , Totala höjden: 1 5 / 16 " , Total längd: 7 9 / 16 " , Total bredd: 1.75 " , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tätningsmaterial: NBR + PUR , Ventildesign: 3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position
StilModellSpolhöljeElektrisk kopplingMax. Vätsketemp.NEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
A
EF8551A001MS
Explosionssäker och vattentät18 "Leads140 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 900 SEK
A
EF8551A001MS
Explosionssäker och vattentät18 "Leads77 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.95 043 SEK
A
WT8551A001MS
Allmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.34 454 SEK
B
WT8551A001MS
Allmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads77 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.94 418 SEK
C
SC8551A001MS
öppen ramDIN140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.53 147 SEK
C
SC8551A001MS
öppen ramDIN140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC33 361 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?