Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER SC8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120VAC | AC2CZJ 2HTN9

ASCO VALVES SC8551A001MS magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120VAC

Finns i lager
Artikel: AC2CZJ Modell: SC8551A001MSKorsreferens: 2HTN9
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
3 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilot Solenoidventil
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
Volymkoefficient0.86
Spolhöljeöppen ram
SpolisoleringsklassF
Elektrisk kopplingDIN
Hz50/60
IP-värde65
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential30 PSI
MonteringNamur
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden1 5 / 16 "
Total längd7 9 / 16 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR + PUR
Ventildesign3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt2.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeElektrisk kopplingMax. Vätsketemp.NEMA-betygSpänningWattPris
ASCO VENTILER WT8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.34 454 kr
ASCO VENTILER EF8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSExplosionssäker och vattentät18 "Leads140 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 900 kr
ASCO VENTILER EF8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSExplosionssäker och vattentät18 "Leads77 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.95 043 kr
ASCO VENTILER SC8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSöppen ramDIN140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC33 361 kr
ASCO VENTILER WT8551A001MS Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads77 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.94 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES SC8551A001MS magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120VAC
3 147 kr /enhet