ASG JERGENS Rak elektrisk skruvmejsel


Filter
Chuckstorlek: 1 / 4 " , Typ av handtag: Rakt , Hastighets kontroll: Variabel , Spänning: 20/30 XNUMX VDC
StilModellAmpsMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
TL-6500
2.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.10 631 SEK
B
SS-6500
2.512 tum .-lb.9009"1.46 lb.13 531 SEK
C
TL-6500
2.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.9 826 SEK
D
CL-6500-PS
2.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 SEK
E
CL-4000
2.55 tum.-Lb10007.5 "0.88 lb.10 791 SEK
F
BL-5000
2.511 tum .-lb.9008"0.79 lb.18 351 SEK
G
BL-7000HT
2.531 tum .-lb.7009 13 / 32 "1.4 lb.24 146 SEK
H
CL-6500
2.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 SEK
I
CL-7000
3.522 tum .-lb.75010 "1.7 lb.14 419 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?