WESCO Fällbara handtags saxlyftbord


Filter
Färg: Gul , Drivs av: Fotdriven pump , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris (ex moms)
A
260201
17.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "8 649 SEK
A
272974
19.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "10 191 SEK
A
260207
20 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "10 406 SEK
A
260208
20 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "11 082 SEK

Fällbara handtags saxlyftbord

Wesco saxlyftbord är gjorda av stål för att lyfta skrymmande laster från 330 till 1100 pund. Dessa lyftbord är integrerade med ett kontinuerligt fällbart handtag för förbättrad kontroll över hissen och en fotmanövrerad pump, med en enkel spak, gör lyft och sänka lasten användaren bekvämt. De levereras med två styva och två låsbara svängbara gjutna polyuretanhjul för effektiv rörelse på arbetsplatsen med minskade friktionsförluster. Välj bland ett stort utbud av dessa Wesco fällbara handtag saxlyftbord som finns i totala längder från 36 till 42 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?