Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skruvmejsel 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skruvmejsel 20/30V 1000 rpm

Finns i lager
Artikel: AH9PRE Modell: CL-4000Korsreferens: 40TP87

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk produktion skruvmejsel
Amps2.5
Chuckstorlek1 / 4 "
KopplingstypStänga av
CordIngen
Sladdad / trådlössladd
Hantera typRakt
Max. Vridmoment5 tum.-Lb
Ingen belastning RPM1000
VarvtalsregleringVariabel
Verktygslängd7.5 "
Verktygsvikt0.88 lb.
Spänning20/30 XNUMX VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Produktgrupp förare och skiftnycklar: elektriska skruvmejslar
    • Autofeed: Nej
    • Kontrollmodul krävs: PS-55

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris
ASG JERGENS TL-6500 Elektrisk skruvmejsel 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.9 826 kr
ASG JERGENS CL-6500 Elektrisk skruvmejsel 900 rpm Spak Start | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 kr
ASG JERGENS TL-6500 Elektrisk skruvmejsel 700 rpm ESD Säker | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.10 631 kr
ASG JERGENS SS-6500 Elektrisk skruvmejsel 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 tum .-lb.9009"1.46 lb.13 531 kr
ASG JERGENS CL-7000 Elektrisk skruvmejsel 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 tum .-lb.75010 "1.7 lb.14 419 kr
ASG JERGENS CL-6500-PS Elektrisk skruvmejsel 900 rpm Push to Start | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 kr
ASG JERGENS BL-5000 Borstlös elektrisk skruvmejsel 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 tum .-lb.9008"0.79 lb.18 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skruvmejsel 20/30V 1000 rpm
10 791 kr /enhet