AUTONICS Relä fotoelektrisk sensor


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Kretstyp: Relä , Djup: 58.00mm , Elektrisk koppling: Trådledningar , IP-betyg: 50 , Längd: 50ft. , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Arbetsfrekvens: 50 / 60 Hz , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader till 65 grader C. , Driftläge: Valbart ljus eller mörkt på , Strömbehov: 24 till 240 VAC / DC , Respons tid: 2 msek. , Form: Rektangulär , Bredd: 18mm
StilModellAvkänningsmetodPris (ex moms)
A
BEN300-DFR
Diffus1 667 SEK
RFQ
B
BEN5M-MFR
Retroreflekterande1 666 SEK
B
BEN3M-PFR
Retroreflekterande1 725 SEK
C
BEN10M-TFR
Genom Beam1 870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?