Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor Rektangulär genomstrålning | AC6DJN 32W485

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor Rektangulär genomgående stråle

Finns i lager
Artikel: AC6DJN Modell: BEN10M-TFRKorsreferens: 32W485
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
1 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typRelä
Djup58.00mm
Elektrisk kopplingTrådledningar
IP-värde50
Längd50ft.
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström50mA
Max. AvkänningsavståndNer till 10m
Min. Objektstorlek16mm. Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 65 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning24 till 240 VAC / DC
Respons tid2 msek.
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaRektangulär
Bredd18mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAvkänningsmetodPris
AUTONICS BEN300-DFR Fotoelektrisk sensor, diffus metod, 2 msek svarstid | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRDiffus1 667 kr
RFQ
AUTONICS BEN3M-PFR Fotoelektrisk sensor Rektangulär reflekterande | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRRetroreflekterande1 725 kr
AUTONICS BEN5M-MFR Retroreflekterande sensor, 50 x 18 x 58 mm Mått | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflekterande1 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor Rektangulär genomgående stråle
1 870 kr /enhet