AUTOQUIP Dumper med hög gångjärn


Filter
Baslängd: 50 " , Basbredd: 50 " , Grad: 120 , Max. Plattformens längd: 54 " , Max. Plattformsbredd: 60 " , Min. Plattformens längd: 36 " , Min. Plattformsbredd: 40 " , Motor HP: 1.5 , Tid: 22 sek.
StilModellLastkapacitet
A
HHD-040036-0020
2000 Ibs
RFQ
A
HHD-040036-0040
4000 Ibs
RFQ
A
HHD-040036-0060
6000 Ibs
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?