A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Sleeve , Fläktvarvtal: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1005 , CFM @ 0.125-In. SP: 968 , CFM @ 0.250-In. SP: 930 , CFM @ 0.500-In. SP: 850 , CFM @ 0.750-In. SP: 773 , CFM @ 1.250-In. SP: 480 , dBA @ 5 fot: 58 , Djup: 15 " , Full load Amps: 5.8 , Höjd: 18 " , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1/3 , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Delad fas , Uttagshöjd: 10.75 " , Uttagsbredd: 6.5 " , Fas: 1 , Rotation: CW Visning Drive Side , Spänning: 115 , Hjuldiameter: 9" , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4.5 " , Bredd: 16 "
Direktdrivna fläktar, 9 tums hjuldiameter
Dayton-fläktar ger ett sömlöst flöde av luft/gas som krävs för kylning, utblåsning, aspiration, ventilation, transport och fler operationer. De har svetsad stålkonstruktion och hölje som kan roteras till 8 utloppslägen i varje rotation. Dessa fläktar erbjuder en maximal inloppsluft och omgivningstemperatur på 180 grader F respektive 104 grader F. Välj från en rad av dessa fläktar med ett inlopp från Dayton, tillgängliga i motorlös och med motorvarianter på Raptor Supplies