AUTOQUIP PLT-060-0070 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 72 tum förhöjd höjd, 7000 lbs Kapacitet | CG6CZB

AUTOQUIP PLT-060-0070 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 72 tum förhöjd höjd, 7000 lbs kapacitet

Artikel: CG6CZB Modell: PLT-060-0070

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocklyft
Axeltryck6400 kg
Baslängd96.5 "
Basbredd60.75 "
Bron längd72 "
Brobredd12 "
Lastkapacitet7000 Ibs
Sänkt höjd12 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd100 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd72 "
Tid50 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxeltryckBaslängdBasbreddLastkapacitetMin. PlattformslängdTidPris
AUTOQUIP PLT-058-0120 Docklift, 96 tums plattformsbredd, 70.5 tums höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6CYX PLT-058-01208000 kg96.5 "60.75 "12000 Ibs100 "48.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-058-0150 Docklift, 96 tums plattformsbredd, 70.5 tums höjd, 15000 lbs Kapacitet | CG6CYY PLT-058-015010000 kg96.5 "60.75 "15000 Ibs100 "48.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0050 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 68 tum förhöjd höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CYZ PLT-060-00503000 Ibs90 "58 "5000 Ibs96 "21 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0060 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 68 tum förhöjd höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CZA PLT-060-00603000 Ibs90 "58 "6000 Ibs96 "25 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0080 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 72 tum förhöjd höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CZC PLT-060-00806400 kg96.5 "60.75 "8000 Ibs100 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0100 Docklift, 96 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6CZD PLT-060-01008000 kg96.5 "60.75 "10000 Ibs100 "50 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP PLT-060-0070 Docklift, 96 tum Max. Plattformsbredd, 72 tum förhöjd höjd, 7000 lbs kapacitet