BALDOR MOTOR Fläkt PÅ Drivmotorer, trefas, C-Flat, TEFC


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
A
EBM3603Y
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-17.49 "711,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.55 059 SEK
A
EBM3556TY
1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V.53 342 SEK
A
EBM3554Y
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.52 513 SEK
A
EBM3554TY
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.52 513 SEK
A
EBM3606Y
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.58 551 SEK
A
EBM3614TY
2.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT22.12 "601,175 rpm1,200 rpm230 V 460 V.64 242 SEK
A
EBM3609Y
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.60 230 SEK
A
EBM3558Y
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.11 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.54 037 SEK
A
EBM3558TY
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.54 037 SEK
A
EBM3611TY
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT20.62 "751,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.27 014 SEK
A
EBM3703Y
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-22.42 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.93 586 SEK
A
EBM3704TY
3.000 hk9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-27.2 "681,160 rpm1,200 rpm460 V 230 V.128 967 SEK
A
EBM3635TY
5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT22.12 "781,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.60 384 SEK
A
EBM3710TY
7.500 hk21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.128 215 SEK
A
EBM3730TY
7.500 hk21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.106 145 SEK
A
EBM3734TY
10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-27.2 "851,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.133 810 SEK
A
EBM2353TY
15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.197 300 SEK
A
EBM2334TY
20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.280 700 SEK
A
EBM2354TY
20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.251 163 SEK
A
EBM4103TY
25.000 hk64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-35.83 "811,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.-
RFQ
A
EBM4104TY
30.000 hk78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT39.13 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?