BALDOR MOTOR EBM3558Y Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, TEFC, 56Y Ram | AJ6QYA

BALDOR MOTOR EBM3558Y 230-fas sluten motor, 460/1800V, 2 rpm, 56 hk, TEFC, XNUMXY ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QYA Modell: EBM3558Y

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment24.9 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.9
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3528M
Antal poler4
Produktion2.000 hk
Total längd17.11 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,755 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - BM3558
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 15.9 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 23.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 65 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 77 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EBM2334TY Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, TEFC, 256TY Ram | AJ6QWX EBM2334TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.150 433 kr
BALDOR MOTOR EBM2353TY Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, TEFC, 254TY Ram | AJ6QWY EBM2353TY15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.105 737 kr
BALDOR MOTOR EBM2354TY Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, TEFC, 256TY Ram | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.134 604 kr
BALDOR MOTOR EBM3554TY Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 145TY Ram | AJ6QXR EBM3554TY1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.28 142 kr
BALDOR MOTOR EBM3554Y Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 56Y Ram | AJ6QXT EBM3554Y1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.28 142 kr
BALDOR MOTOR EBM3556TY Trefas sluten motor, 230/460V, 1200 RPM, 1 hk, TEFC, 145TY Ram | AJ6QXU EBM3556TY1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V.28 587 kr
BALDOR MOTOR EBM3558TY Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, TEFC, 145TY Ram | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.28 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3558Y 230-fas sluten motor, 460/1800V, 2 rpm, 56 hk, TEFC, XNUMXY ram
28 959 kr /enhet