BALDOR MOTOR Spannmålstork/centrifugalfläktdriftsmotorer, trefas, helt inneslutna kylda


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartSpänningRamRammaterialPris (ex moms)
A
EGDM3661T
16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182TZStrykjärn23 428 SEK
A
EGDM3665T
16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStrykjärn26 695 SEK
A
EGDM3615T
19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStål23 955 SEK
A
EGDM3770T
19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZStrykjärn32 836 SEK
A
EGDM3710T
20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V.213TZStål29 486 SEK
A
EGDM3714T
21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V.215TZStål42 814 SEK
A
EGDM2334T
24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V.256TZStrykjärn61 155 SEK
A
EGDM2333T
24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V.254TZStrykjärn57 764 SEK
A
EGDM4103T
28.76 "64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT811,775 rpm230 V 460 V.284TZStrykjärn77 005 SEK
A
EGDM4104T
28.76 "78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT801,760 rpm230 V 460 V.286TZStrykjärn90 270 SEK
A
EGDM4110T
31.28 "102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT821,775 rpm230 V 460 V.324TZStrykjärn119 684 SEK
A
EGDM4115T
31.28 "128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT851,775 rpm230 V 460 V.326TZStrykjärn123 789 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?