BALDOR MOTOR EGDM4110T spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUC Modell: EGDM4110T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment386 LB-FT
TullbetygKONT
Ram324TZ
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 48.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp1254M
Antal poler4
Produktion40.000 hk
Total längd31.28 "
Fas3
Effektfaktor82
Servicefaktor1.15
Fart1,775 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 233.1
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)65.25
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - GDM4110T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 94.10%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: H
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 8 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 193 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 2.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 338 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 54 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 64 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartSpänningRamRammaterialPris
BALDOR MOTOR EGDM2333T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TZ Ram | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V.254TZStrykjärn57 764 kr
BALDOR MOTOR EGDM2334T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TZ Ram | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V.256TZStrykjärn61 155 kr
BALDOR MOTOR EGDM3615T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TZ Ram | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStål23 955 kr
BALDOR MOTOR EGDM3661T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TZ Ram | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182TZStrykjärn23 428 kr
BALDOR MOTOR EGDM3665T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TZ Ram | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStrykjärn26 695 kr
BALDOR MOTOR EGDM3710T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TZ Ram | AJ6RTX EGDM3710T20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V.213TZStål29 486 kr
BALDOR MOTOR EGDM3714T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TZ Ram | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V.215TZStål42 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM4110T spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324TZ ram
119 684 kr /enhet