BALDOR MOTOR Jet Pump Washdown Motorer, C-Face fotlösa, trefas


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ram: 56J , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 2 , Fas: 3 , Fart: 3,450 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellServicefaktorAmpsNedbrytningsmomentSpänningFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V.Den 2.53526M2.000 hk13.72 "21 009 SEK
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V.Den 2.03526M1.500 hk13.72 "18 910 SEK
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V.Den 1.63520M1.000 hk12.72 "17 907 SEK
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.Den 3.53540M3.000 hk15.97 "24 906 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?