BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6WPG

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WPG Modell: JEWDM3550

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment14.2 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56J
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3526M
Antal poler2
Produktion1.500 hk
Total längd13.72 "
Fas3
Effektfaktor84
Servicefaktor1.3
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning208 V 230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JWDM3550
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: P
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Uppdragningsmoment: 6.33 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Ext Gänga
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 25.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 34 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 43 grader C

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorAmpsNedbrytningsmomentSpänningFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6WPF JEWDM35451.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V.Den 1.63520M1.000 hk12.72 "17 907 kr
BALDOR MOTOR JEWDM3555 Jet Pump Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6WPH JEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V.Den 2.53526M2.000 hk13.72 "21 009 kr
BALDOR MOTOR JEWDM3559 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6WPJ JEWDM35591.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.Den 3.53540M3.000 hk15.97 "24 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram
18 910 kr /enhet