BALDOR MOTOR Vertikala axelpumpmotorer, trefas, fotlösa, P-bas


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellEffektfaktorAmpsRamFartSynkron hastighetSpänningFulllastförstärkaremotortypPris (ex moms)
A
VHEM3313T
7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 12.90748M66 905 SEK
A
VHEM2531T
8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 31.01050M131 611 SEK
A
VHEM2535T
8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 36.01072M141 025 SEK
A
VHEM2543T
85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 58.01272M200 541 SEK
A
VHEM2513T
8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 18.20948M57 480 SEK
A
VHEM2534T
9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hk3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 34.01048M139 173 SEK
A
VHEM3314T
9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.Den 16.90744M44 922 SEK
A
VHEM3212T
9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 5.60624M20 585 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?