BALDOR MOTOR VHEM2531T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, öppen, 284 hk ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YZC Modell: VHEM2531T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal pumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps66.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram284 hk
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 31.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp1050M
Antal poler4
Produktion25.000 hk
Total längd29.93 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,775 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)84.46
Fartygets bredd (cm)65.74
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.60%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: H
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: P-bas
    • Remskiva-indikator: P-basspår och nyckel
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsRamFartSynkron hastighetSpänningFulllastförstärkaremotortypPris
BALDOR MOTOR VHEM2513T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, Öppen, 254HP Ram | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 18.20948M46 286 kr
BALDOR MOTOR VHEM2534T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, Öppen, 284HP Ram | AJ6YZD VHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hk3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 34.01048M72 215 kr
BALDOR MOTOR VHEM2535T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, Öppen, 286HP Ram | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 36.01072M73 176 kr
BALDOR MOTOR VHEM2543T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, Öppen, 326HP Ram | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 58.01272M104 058 kr
BALDOR MOTOR VHEM3212T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, ODP, 184HP Ram | AJ6YZM VHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 5.60624M16 580 kr
BALDOR MOTOR VHEM3313T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, ODP, 215HP Ram | AJ6YZT VHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 12.90748M34 716 kr
BALDOR MOTOR VHEM3314T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, ODP, 215HP Ram | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.Den 16.90744M36 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM2531T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, öppen, 284 hk ram
68 291 kr /enhet