BALDOR MOTOR Washdown-motorer, trefas, fotlösa, växelriktare tull- och färgfria


Filter
Bas: N , Klass: H , Kapslingstyp: TENV , Rammaterial: Rostfritt stål , Ram storlek: 143TC , Full belastningseffektivitet: 85.5 , Hz: 60 , Isolering: H , Isoleringsklass: H , IP-betyg: 55 , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte , Antal polacker: 04 , Total längd: 12.12 " , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 7/8 "" , Vikt: 40 kg
StilModellStröm utan belastningNedbrytningsmomentKapslingProduktionFasBetygRevisionRPMPris (ex moms)
A
IDVSWDM3546
----340C AMB-CONT-174530 882 SEK
A
IDVSWDM3546T
----3 tel60 Hz--30 882 SEK
A
IDVSWDM3542
0.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F174029 755 SEK
A
IDVSWDM3538
0.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G176526 188 SEK
B
IDVSWDM3554
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K176033 033 SEK
B
IDVSWDM3554T
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G176033 033 SEK
B
IDVSWDM3558T
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J175035 173 SEK
B
IDVSWDM3558
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K175035 173 SEK
B
IDVSWDM3611T
2.27 Amps34.8 LB-FTTEFC3 TE3-A176036 982 SEK
B
IDVSWDM3615T
2.91 Amps49.7 LB-FTTEFC5 TE3-A175043 103 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?