BALDOR MOTOR IDVSWDM3615T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6WLP

BALDOR MOTOR IDVSWDM3615T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WLP Modell: IDVSWDM3615T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
BasN
Nedbrytningsmoment49.7 LB-FT
KlassH
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare13/6.5
Vridmoment för full belastning15.2 LB-FT
HP5 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 16
Magnetiserande ström5.8/2.9
Max. Varvtal6000
MonteringF1
Ström utan belastning2.91 Amps
Antal poler04
Produktion5 TE
Fas3
RevisionA
RPM1750
Typ3646M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 32.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1608L
    • Uppdragningsmoment: 27.7 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Startström: 48.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningNedbrytningsmomentKapslingProduktionFasBetygRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G176526 188 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F174029 755 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-174530 882 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 tel60 Hz--30 882 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K176033 033 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G176033 033 kr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K175035 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3615T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram
43 103 kr /enhet