BALLYMORE Lås N Stock Stegar


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Basbredd: 24 " , Klättringsvinkel: 59 grader , Färg: Blå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 22 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 350 lb. , Material: Stål , Total bredd: 24 " , Plattformsdjup: 7" , Plattformsbredd: 16 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 16 " , Slitbana: Perforerad
StilModellBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
LS2247
17 "242 "20 "3 822 SEK
B
LS3247
23 "352 "30 "4 251 SEK
C
LS4247
30 "465 "40 "5 512 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?