EDWARDS SIGNALING Led Multi-Stat Beacons


Filter
Djup: 4.5 " , Diameter: 4.5 " , Blinkar per minut: 65, 120, 240 , Höjd: 4.625 " , Husmaterial: Polyesterharts, glasfylld , Lamplivslängd: 148,000 timmar , Lamptyp: (6) LED , Linsdesign: Vrid på , Linsmaterial: polykarbonat , Drifttemp.: -31 grader till 150 grader F. , Betyg: NEMA 4X , Bredd: 4.5 "
StilModellFärgNuvarande ritadKraftkällaSpänningPris (ex moms)
A
105XBRiRBA24D
Röd, blå, bärnsten0.15 A AC24 VDC24 VDC9 637 SEK
A
105XBRiRBA120A
Röd, blå, bärnsten0.1 A AC120 VAC120 VAC10 346 SEK
A
105XBRiRGA24D
Röd, grön, bärnsten0.15 A AC24 VDC24 VDC9 603 SEK
A
105XBRiRGA120A
Röd, grön, bärnsten0.1 A AC120 VAC120 VAC10 251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?