BALLYMORE Omonterade rullstegar i stål utan ledstänger


Filter
Manövreringstyp: Vikt , Monterad/omonterad: Omonterad , Basdjup: 25 " , Basbredd: 20 " , Klättringsvinkel: 59 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstänger ingår: Nej , Lastkapacitet: 450 lb. , Material: Stål , Antal steg: 3 , Totala höjden: 28.5 " , Total bredd: 20 " , Plattformsdjup: 10 " , Plattformshöjd: 28.5 " , Plattformsbredd: 16 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 16 "
StilModellBanaPris (ex moms)
A
318X
Expanderad metall3 943 SEK
B
318P
Perforerad3 009 SEK
C
318G
Sågtandad3 793 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?