BANJO FITTINGS Y Sil 1 1/2 tum


Filter
Packningsmaterial: EPDM , Höjd: 9.625 " , Husmaterial: polypropylen , Material: polypropylen , Skärmmaterial: 316 Stainless Steel , Täta: EPDM , Stil: Poly ribbad med rostfritt stål skärm , Trådtyp: Kvinnlig NPT , Bredd: 7.187 "
StilModellMax. ArbetstryckförbindelseAnslutningstypMax. TryckMaskstorlekRörstorlekscreenPris (ex moms)
A
LS150-50V
----50--1 063 SEK
RFQ
B
LS150-20
150 psi---20--986 SEK
B
LS150-06
150 psi---6--1 084 SEK
C
LS150-80
150 psiFNPT-150 psi80-316 Stainless Steel1 186 SEK
D
LS150-12
150 psi---12--986 SEK
C
LS150-30
150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Stainless Steel1 064 SEK
C
LS150-50
150 psiFNPT-150 psi50-316 Stainless Steel1 142 SEK
E
LS150-120
150 psi---20--1 084 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?