EATON RGHDC Typ DC kompletta effektbrytare


Kompletta strömbrytare av Eaton RGHDC-typ ger skydd och kopplingsfunktioner i elektriska likströmssystem (DC). De används i solenergisystem, vindkraftverk och elfordon.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
RGHDCW3200WM
1 037 698 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3250FFWE
1 203 452 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3300WM
1 037 698 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3160FFWM
1 096 952 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3200FFWM
1 096 952 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3300FFWE
1 203 452 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3160WM
1 037 698 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3200FFWE
1 096 952 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3300FFWM
1 203 452 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3300WMA12
1 037 698 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3250WM
1 037 698 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3200WMA12
1 037 698 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3160WMA12
1 037 698 ​​SEK
RFQ
A
RGHDCW3250WMA12
1 037 698 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3160FFWE
1 096 952 ​​SEK
RFQ
B
RGHDC3250FFWM
1 203 452 ​​SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa PVGard- och solskyddsbrytare är designade för att möta högre spänning och lägre felströmsnivåer i solsystem.
  • De är kalibrerade för att tåla temperaturer upp till 50 grader C.
  • Dessa enheter kan hantera det dubbelriktade strömflödet.
  • De kan appliceras i jordade, ojordade eller bipolära system.
  • Dessa 100% / 80% klassade brytare kan öppnas på signal från en jordfelsdetektor eller DC-ljusbåge.
  • De eliminerar kostnader för säkringslagring och matchningsproblem.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Vilken är den maximala spänningen och strömstyrkan för dessa brytare?

  • Max spänning: 1000V
  • Maximal ström: 2000 A.

Vad är omgivningstemperaturintervallet för Eaton RGHDC-typ kompletta strömbrytare?

-40 till 90 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?