Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS150-12 Y Sil med 12 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | BW9JUL

BANJO FITTINGS LS150-12 Y Sil med 12 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: BW9JUL Modell: LS150-12
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
1 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck150 psi
Maskstorlek12
Storlek1 1/2 x 1 1/2 "
StilPoly ribbad med rostfritt stål skärm
GängtypKvinnlig NPT
TypY-sil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckförbindelseAnslutningstypMax. TryckMaskstorlekRörstorlekscreenPris
BANJO FITTINGS LS150-30 Y Sil med 30 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Stainless Steel1 115 kr
BANJO FITTINGS LS150-50 Y Sil med 50 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 Stainless Steel1 197 kr
BANJO FITTINGS LS150-80 Y Sil med 80 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Stainless Steel1 198 kr
BANJO FITTINGS LS150-20 Y Sil med 20 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | BW9JUN LS150-20150 psi---20--1 274 kr
BANJO FITTINGS LS150-50V Y Sil med 50 Mesh Fkm skärm, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | BW9KMD LS150-50V----50--1 063 kr
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Y Sil med 6 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | BW9KRK LS150-06150 psi---6--1 084 kr
BANJO FITTINGS LS150-120 Y Sil med 120 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | BW9KRM LS150-120150 psi---20--1 084 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-12 Y Sil med 12 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum
1 098 kr /enhet