BEL-ART - SCIENCEWARE Etikettband, 1/2 "W


Filter
Lim: Syntetiskt gummi , Konstruktion: Lim av gummiharts , Material: Platt rygg , Max. Tejpbredd: 1 / 2 " , Prestandatemp.: 157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F) , Brottgräns: 31 pund / tum av bredd , Tjocklek: 6.3 mil. , Bredd: 1 / 2 "
StilModellFärgKärnstorlekLängdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
F13487-0050
Blå3"40yd.61 652 SEK
B
F13482-0050
Grön1"15yd.6914 SEK
C
F13486-0050
Grön3"40yd.61 697 SEK
D
F13488-0050
Orange3"40yd.61 697 SEK
E
F13484-0050
Red3"40yd.61 697 SEK
F
F13480-0050
White1"15yd.6874 SEK
G
F13483-0050
White3"40yd.61 668 SEK
H
F13481-0050
Gul1"15yd.6833 SEK
I
F13485-0050
Gul3"40yd.61 697 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?