Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Etikettband Vit 1/2 tum Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Etikettband Vit 1/2 tum Pk 6

Finns i lager
Artikel: AF7HLK Modell: F13483-0050Korsreferens: 21DF44 / 13483-0050
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
1 778 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikettband
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgWhite
ByggLim av gummiharts
Kärnstorlek3"
Längd40yd.
MaterialPlatt rygg
Max. Tejpbredd1 / 2 "
Prestanda Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)
Draghållfasthet31 pund / tum av bredd
Tjocklek6.3 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3919102055

Produktvarianter

ProduktModellFärgKärnstorlekLängdförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Etikettband Vit 1/2 tum Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050White1"15yd.6890SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Etikettband Gul 1/2 tum Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Gul1"15yd.6852SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Etikettband Grön 1/2 tum Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050Grön1"15yd.6944SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Etikettband Röd 1/2 tum Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050Red3"40yd.61 780 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Etikettband Gul 1/2 tum Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050Gul3"40yd.61 780 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Etikettband Grön 1/2 tum Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050Grön3"40yd.61 785 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Etikettband Blå 1/2 tum Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050 F13487-0050Blå3"40yd.61 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Etikettband Vit 1/2 tum Pk 6
1 778 kr /packa