BURNDY En ledare


Filter
Kroppsmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Anslutningstyp: Juli , Material: Tennpläterad aluminium , Typ: Kommersiell
StilModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris (ex moms)
A
KA6U
1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "38 SEK
B
KA25U
1.5 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "70 SEK
C
KA2U
1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "53 SEK
D
KA26U
1.47 "2/0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "89 SEK
E
KA29U
2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "193 SEK
F
KA30U
2"300 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "147 SEK
G
KA31U
2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "238 SEK
H
KA34U
2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "422 SEK
I
KA44U
3.5 "1000 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.95 "676 SEK
J
KA40U
3.5 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "493 SEK
K
KA36U
3.19 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "1.58 "486 SEK
L
KA36U2N
4.69 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "1.57 "599 SEK
M
KA40U2N
4.75 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "780 SEK
N
KKA31U2N
5.5 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "1.52 "573 SEK

En ledare

Burndy one-ledare klackar är lämpliga för anslutning av elektriska enheter och kablar. Dessa klackar är tillverkade med aluminiumlegering av överlägsen hållfasthet, elektrolytförpläterad för att ge låg kontaktmotstånd. Välj från ett brett utbud av dessa ledare, tillgängliga i ledarstorlekar 600 kcmil och 800 kcmil.
Raptor Supplies erbjuder också Burndy staplingsadapter mekaniska kontakter så att standardterminaler kan staplas på två eller fyra hål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?