BELL & GOSSETT Hydroniska luftventiler


Filter
(F)NPT-anslutningar (In.): 1 / 2 " , Material: Mässing och SS , Max. Temp.: 250 F , Typ: Automatisk flottör
StilModellförbindelseByggMax. TryckPris (ex moms)
A
78
3/4 "(M) NPTSkalgjutet mässing, basgjutet mässing, flytande rostfritt stål, sittmässing, stift rostfritt stål150 psi3 885 SEK
B
79
3/4 "(M) NPT eller 1/2" (F) NPTStansning i mässingsskal, smide i mässing, flytande rostfritt stål, säte mässing, stift mässing75 psi2 460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?