BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Taq Plus Master Mixar


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PR1001-TP-1000
13 603 SEK
A
PR1001-TP-S
81 SEK
A
PR1001-TP-200
3 180 SEK

Accuris Series Taq Plus Master Mixar

Benchmark Scientific Accuris Series Taq Plus-masterblandningar är PCR-reagens designade för högfientlig amplifiering av DNA-mål. De används i molekylärbiologisk forskning, diagnostiska laboratorier och akademiska institutioner. Dessa färdiga att använda blandningar minskar pipetteringssteg och fel, vilket säkerställer bekvämlighet och noggrannhet i PCR-installationen. De har förbättrat utbyte för långa mallar, vilket möjliggör framgångsrik amplifiering av DNA-sekvenser av olika längder. Dessa blandningar har 3'dA-överhäng, lämpliga för TA-kloning, vilket förenklar nedströms kloningsprocesser. De kan förvaras i upp till 12 månader vid -20 grader C, vilket bevarar produktens aktivitet under längre perioder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?