BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex Series Erlenmeyer-kolvar


Benchmark Scientific Hybex Series Erlenmeyer-kolvar är lämpliga för blandning, uppvärmning, kylning, inkubation, filtrering, lagring och andra vätskehanteringsprocesser.

Filter
StilModellKapacitetPris (ex moms)
A
B3110-50
50mL739 SEK
RFQ
A
B3110-125
125mL903 SEK
RFQ
A
B3110-250
250mL1 053 SEK
RFQ
B
B3220-250
250mL2 796 SEK
RFQ
B
B3220-500
500mL1 697 SEK
RFQ
A
B3110-500
500mL736 SEK
RFQ
B
B3220-1000
1000mL2 307 SEK
RFQ
A
B3110-1000
1000mL1 129 SEK
RFQ
A
B3110-2000
2000mL345 SEK
RFQ
B
B3220-2000
2000mL842 SEK
RFQ

Funktioner

  • De är konstruerade av högkvalitativt borosilikat 3.3. glas, som erbjuder en låg termisk expansionskoefficient och hög temperaturbeständighet jämfört med standardlabbkolvar (eller sodakalkglas).
  • Deras snedställda sidor och smala halsar gör att innehållet kan blandas genom att virvla runt utan risk för spill, vilket gör dem idealiska för titrering och kokande vätskor.
  • De levereras med permanenta, vita emaljmarkeringar för volymmätning och en vit identifieringsruta för märkning eller kodning.
  • Dessa Erlenmeyer-kolvar kan steriliseras med en autoklav- eller torrvärmemetod.
  • Benchmarks 50 ml Erlenmeyer-kolv är designad för standardapplikationer och kommer utan lock eller gängor.

Vanliga frågor

Vad är syftet med GL45-kåpor?

GL45-kapslar används för att överföra vätskor i ett slutet och sterilt anslutningssystem. Dessa skruvkorkar är gjorda av autoklaverbar polypropen som tål höga temperaturer (upp till 140 grader F) och är brottsäker. De är kompatibla med Erlenmeyer-kolvar med storlekar från 250 till 2000 ml kapacitet.

Vad är ett Hybex-glas?

Hybex glas tål höga temperaturer och är perfekt för skakapplikationer, mediaberedning och långtidsförvaring.

Vad är en autoklav?

Autoclave är en ångsterilisator, idealisk för sjukvård eller industriella tillämpningar. Den använder ånga under tryck i 15 - 20 minuter för att döda skadliga bakterier, virus, svampar och sporer på föremål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?