BENCHMARK SCIENTIFIC Gungplattformar för roterande blandare i RotoBot-serien


Filter
Storlek: 10 "
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
R4045-RP2
plattform2 414 SEK
RFQ
B
R4040-RP
Shaker-plattform1 928 SEK

Gungplattformar för roterande blandare i RotoBot-serien

Benchmark Scientific gungplattformar är fristående tillbehör utformade för att förbättra blandnings- och gungtillämpningar i ett laboratorium. Dessa plattformar kan användas oberoende eller tillsammans med annan laboratorieutrustning. De har en gungande rörelse som kopierar den mjuka fram och tillbaka rörelsen för att säkerställa blandning av suspensioner och vätskor. Dessa roterande blandare är utrustade med en digital hastighetskontroll och har mer än 10 driftlägen för att utföra roterande, mixande och vibrerande åtgärder. Dessutom kan de listade operationerna slås samman med C1 och C2 anpassade lägen. De kommer med ett set för full 360 graders rotation eller avbrottsrotationer med blandningsintervall och paus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?