BENCHMARK SCIENTIFIC Vortexer i miniatyrserien Vornado


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
BV101-RE
2 634 SEK
B
BV101-PE
2 634 SEK
C
BV101-E
2 634 SEK
D
BV101-BE
2 634 SEK
E
BV101-GE
2 634 SEK

Vortexer i miniatyrserien Vornado

Benchmark Scientific Vornado Series miniatyrvirvlar har en fast 4 mm omloppsbana och en fast hastighet på 2400 rpm. De är idealiska för att blanda prover i provtagningsrör och har beröringsstyrda motorer som automatiskt slås på med ett lätt tryck på koppens mitthuvud. Deras unika huvuddesign begränsar vätskor från att komma in i huset. Dessa enheter är idealiska för användning i medicinska laboratorier och kemiska och farmaceutiska tillämpningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?