DAYTON Agitator luftblandare


Filter
Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftmaterial: 316 Stainless Steel , Typ: 50 till 80 psi
StilModellHPMax. VarvtalSkaftlängdPris (ex moms)
A
32V132
1/2100032 "8 548 SEK
B
32V131
1/3200012 "6 963 SEK

Agitator luftblandare

Dayton omrörarluftblandare är utformade för att blanda komponenterna i en färghink, för att ge en jämn blandning och ta bort luftbubblor. De är gjorda av 316 rostfritt stål för att täcka en hink på max 55 gallon. Dessa blandare används vanligtvis för behållare med lock och har ett avtagbart skaft för enkel montering och förvaring. Välj från en rad av dessa luftblandare för omrörare, tillgängliga i axellängder på 12 och 32 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?