BENCHMARK SCIENTIFIC Z496-serie golvstående centrifug med hög volym


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
Z496-K-UC
257 503 SEK
B
Z496-K
272 612 SEK

Z496-serie golvstående centrifug med hög volym

Benchmark Scientific Z496 Series golvstående centrifuger med ultrahög volym används i forsknings-, kliniska och industriella laboratorier. De separerar ämnen i stora volymer med hög effektivitet, vilket underlättar uppgifter som provberedning, cellseparation och proteinrening. Dessa centrifuger har en underhållsfri induktionsdrift, vilket garanterar konsekvent och pålitlig prestanda. De har en motordriven säkerhetslocklåsmekanism som säkerställer ökad användarsäkerhet samtidigt som de arbetar tyst på nivåer under 65 dB, vilket bibehåller en lugn labbatmosfär.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?