BESTCARE Handfat


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Stänkskydd: Ja , Skåldjup: 4" , Skålform: D-formad , Skålstorlek: 15 " , Färg: White , Avloppsöppning: 1-5 / 16 " , kranmonteringscenter: 4" , Flödeshastighet: 0.23 gpm , Antal hål: 3 , Antal stationer: 1 , Total längd: 20 " , Total bredd: 21.75 " , Side Splash: Ja , Med kran/utan kran: Med kran
StilModellBody MaterialKranoperationMonteringstypTotala höjdenPris (ex moms)
A
WH3740-3373-SO
MässingSensorDäck2"21 654 SEK
B
WH3775--3373
FenolhartsPush ButtonVägg34 "24 936 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?