BIG BILL Westex Ultrasoft Flame Resistant Overall


BIGBILL flamskyddade overaller med reflekterande tejp är idealiska för att säkerställa säkerhet och välbefinnande för arbetare i potentiellt farliga miljöer. De skyddar mot lågor, gnistor och elektriska faror.

Filter
Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Navy , Färgfamilj: Blues , Manschettstil: Snap Closure , Tygvikt: 7 oz. , Riskkategori (HRC): 2 , I sömmen: 30 " , Material: UltraSoft (R) , Antal fickor: 6
StilModellATPV-betygPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekÄrmlängdPris (ex moms)
A
1325US7 - S - REG - NEJ
8.7 kal./cm234 "till 36"28 "till 30"S30.5 "2 318 SEK
A
1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY
8.7 kal./cm254 "till 56"48 "till 50"3XL38.5 "2 788 SEK
B
1325US7-MR-NAY
8.7 kal./cm238 "till 40"32 "till 34"M32.5 "2 318 SEK
B
1325US7-XLR-NAY
8.7 kal./cm246 "till 48"40 "till 42"XL35 "2 318 SEK
A
1325US7 - M - TAL - NEJ
8.7 kal./cm238 "till 40"32 "till 34"M33.5 "2 318 SEK
A
1325US7 - L - TAL - NEJ
8.7 kal. / Cm42 "till 44"36 "till 38"L34.5 "2 318 SEK

Westex Ultrasoft Flame Resistant Overall

BIGBILL flamskyddade overaller med reflekterande tejp är idealiska för att säkerställa säkerhet och välbefinnande för arbetare i potentiellt farliga miljöer. De skyddar mot lågor, gnistor och elektriska faror.

Funktioner

  • De har sidoöppningar i midjan med dolda snäppförslutningar för lätt att bära och ta av overallen.
  • Dessa overaller har två främre bröstfickor, där den vänstra främre bröstfickan har en flik och dold snäppstängning för säker förvaring.
  • De kommer med två snedstreckade fickor i midjan för att ge extra förvaring för verktyg och personliga föremål.
  • Dessa overaller inkluderar två stora dubbla sömmar bakfickor, med den vänstra fickan med en dold snäppstängning för extra säkerhet.
  • De kommer dessutom med verktygsfickor på höger ben för bekväma utrymmen för att bära viktig utrustning.
  • Dessa overaller är gjorda av 3M Scotchlite för ökad synlighet i svagt ljus, vilket ökar säkerheten på arbetsplatserna.
  • De har teleskopiska ryggar och spännpunkter för att ge ökad komfort och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?