Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BIG BILL 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAY FR Overall med reflekterande tejp 3XL | AJ2GBB 49R018

BIG BILL 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAY FR Overall med reflextejp 3XL

Finns i lager
Artikel: AJ2GBB Modell: 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAYKorsreferens: 49R018

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlamresistent overall med reflekterande tejp
ATPV-betyg8.7 kal./cm2
StängningstypDragkedja
FärgNavy
ManschettstilSnap Closure
Tygvikt7 oz.
Passar bröststorlek54 "till 56"
Passar midjestorlek48 "till 50"
Riskkategori (HRC)2
I sömmen30 "
MaterialUltraSoft (R)
Antal fickor6
Storlek3XL
Ärmlängd38.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6515
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellATPV-betygPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekÄrmlängdPris
BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Overall med reflekterande tejp L | AD6RGM 49R015 1325US7 - L - TAL - NEJ8.7 kal. / Cm42 "till 44"36 "till 38"L34.5 "2 318 kr
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Överdrag med reflekterande tejp S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NEJ8.7 kal./cm234 "till 36"28 "till 30"S30.5 "2 318 kr
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Överdrag med reflekterande tejp M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NEJ8.7 kal./cm238 "till 40"32 "till 34"M33.5 "2 318 kr
BIG BILL 1325US7-MR-NAY Flamresistent overall med reflekterande tejp, storlek M, färgfamiljblues | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 kal./cm238 "till 40"32 "till 34"M32.5 "2 318 kr
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Flamsäker overall med reflekterande tejp, storlek XL, Color Family Blues | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 kal./cm246 "till 48"40 "till 42"XL35 "2 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BIG BILL 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAY FR Overall med reflextejp 3XL
2 788 kr /enhet